{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Pro Inox | |
| Nominell ⌀ DC | 8 mm | |
| Beläggning | AlTiN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | DIN 6537 K | |
| Utförande | 4×D | |
| Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Spetsvinkel | 140 grad | |
| Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29 mm | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Spännspårlängd Lc | 41 mm | |
| totallängd L | 79 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
| Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
| Färgring | blå | |
| Produktslag | Spiralborrar |
| Artikelnummer | 122391 8 | |
| EAN/GTIN | 4067263006794 | |
| Tillverkarens nummer | 122391 8 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |