{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Nominell ⌀ DC | 4,1 mm | |
| Beläggning | obelagd | |
| Skärmaterial | HSS | |
| Norm | DIN 338 | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 36,9 mm | |
| Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
| totallängd L | 75 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 4,1 mm | |
| Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Spiralborr |
| Artikelnummer | 114160 4,1 | |
| EAN/GTIN | 4045197014344 | |
| Tillverkarens nummer | 114160 4,1 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |