• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 1,55mm

Art-nr.: 114160 1,55

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 1,55 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Antal skär Z 2
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 17,7 mm
Spännspårlängd Lc 20 mm
totallängd L 43 mm
Skaftdiameter Ds 1,55 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 114160 1,55
EAN/GTIN 4045197014047
Tillverkarens nummer 114160 1,55
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Profilslipad: Spiralborr med hög rundgångs- och delningsnoggrannhet samt exakt spetsslipning.
Från 2 mm ånganlöpt.
Med urspetsning form A från storlek 4 mm

Anmärkning:

Strl 16−20: Borr med skaft-⌀ 16 mm.