GARANT GreenPlus kåphörselskydd med nackbygel, Typ: 32

Art-nr.: 097776 32
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
419 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie GreenPlus
SNR-värde (dämpvärde) 32 dB(A)
Hållbarhet GARANT GreenPlus
Produktslag Kåphörselskydd

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 097776 32
EAN/GTIN 4067263105978
Tillverkarens nummer 097776 32
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Miljövänlig lösning utan att kompromissa med stabilitet och design: GARANT GreenPlus kåphörselskyddet innehåller mer än 60 % återvunnet material i kapselns robusta ABS-plast. Det är möjligt att byta ut dämpningsdynor och tätningsringar mot hygiensatsen (artikel 097782 strl. 1): Därmed bibehålls skyddsprestandan på ett hållbart sätt, livslängden förlängs och risken för infektion på grund av förorening minskas.
Kåphörselskydd med praktisk nackbygel. Den textila fästremmen med kardborrbandlås ger en halkfri passform. Den justerbara nackbygeln möjliggör en optimal och bekväm kombination med annan personlig skyddsutrustning. Andel återvunnet material i ABS-materialet: 68 %. SNR 32 dB (H = 32 dB; M = 29 dB; L = 25 dB).

Anmärkning:

Hygienset finns under nr 097782 storlek 1.

Warning:

Avsedd användning
  • Välj hörselskyddskåpa om hörselskyddsproppar medför inkompatibiliteter eller om du ofta måste sätta på och ta av hörselskyddet.
  • Välj hörselskyddskåpa om hörselskyddsproppar medför inkompatibiliteter eller om du ofta måste sätta på och ta av hörselskyddet.
  • Kan kombineras med huvudskydd.

Olämplig användning
  • Hörselskyddskåpor gör det svårare att lokalisera ljudkällor. Använd dem inte om en bra riktningshörsel krävs.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.
  • Om du använder hygienöverdrag på dämpningskuddarna kan hörselskyddskåpans akustiska effekt bli nedsatt.
  • Produkten kan orsaka besvär på grund av vissa kemiska substanser. Fler uppgifter kan efterfrågas hos tillverkaren.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "GreenPlus" Visa alla