Utförande:
Miljövänlig lösning utan att kompromissa med stabilitet och design: GARANT GreenPlus kåphörselskyddet innehåller mer än 60 % återvunnet material i kapselns robusta ABS-plast. Det är möjligt att byta ut dämpningsdynor och tätningsringar mot hygiensatsen (artikel
097782 strl. 1): Därmed bibehålls skyddsprestandan på ett hållbart sätt, livslängden förlängs och risken för infektion på grund av förorening minskas.
Kåphörselskydd med
stabil bygel av rostfritt stål med bekväm vaddering. Tack vare det justerbara huvudbandet ger det tillförlitligt skydd och samtidigt hög komfort. Andel återvunnet material i ABS-materialet: 63 %
SNR = 33 dB (H = 36 dB; M = 31 dB; L = 23 dB).
Anmärkning:
Hygienset finns under nr
097782 storlek 1.
Warning:
Avsedd användning- Välj hörselskyddskåpa om hörselskyddsproppar medför inkompatibiliteter eller om du ofta måste sätta på och ta av hörselskyddet.
- Optimal skyddseffekt uppnås bara om den effektiva restljudnivån vid bärarens öra ligger mellan 70 dB och 80 dB. Genom att subtrahera standardavvikelsen från ljuddämpningens medelvärde erhålls det betraktade hörselskyddets antagna skyddseffekt.
Olämplig användning- Hörselskyddskåpor gör det svårare att lokalisera ljudkällor. Använd dem inte om en bra riktningshörsel krävs.
- Kombinera inte hörselskyddet med huvudskydd och glasögon.
- Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.
- Om du använder hygienöverdrag på dämpningskuddarna kan hörselskyddskåpans akustiska effekt bli nedsatt.
- Produkten kan orsaka besvär på grund av vissa kemiska substanser. Fler uppgifter kan efterfrågas hos tillverkaren.