• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Sandal, svart CP 4000 ESD, S1 NB, EU-skostorlek: 42

Art-nr.: 092485 42

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skyddsklass: S1
  • Material tåhätta: Komposit
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • Egenskap: Vario®-dämpning
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CP
Kön Unisex
Skyddsklass S1
Material tåhätta Komposit
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Egenskap Vario®-dämpning
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Sulans egenskaper Reboundsula
EU-skostorlek 42
Produktslag Säkerhetssandaler

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 092485 42
EAN/GTIN 4044348642436
Tillverkarens nummer CP 4000 ESD NB 42
Tillverkare/ansvarig person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Benämning

Utförande:

Modern skyddssko i Competition-serien med SECURA VARIO® häldämpning och VARIO Multiflex®-teknik för extra hög bärkomfort.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.

Skyddssandaler CP 4000
  • Mikrofiber och insatsdelar med stor yta av nätväv för högsta möjliga ventilation.
  • Gångsula TPU Competition ESD, vit.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Brett utförande XB under nr 092486.