• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Halvsko svart CP 4100 ESD, S1 XB, EU-skostorlek: 40

Art-nr.: 092488 40

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skyddsklass: S1
  • Material tåhätta: Komposit
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Egenskap: Vario®-dämpning

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CP
Kön Unisex
Skyddsklass S1
Material tåhätta Komposit
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
EU-skostorlek 40
Produktslag Skyddshalvsko

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 092488 40
EAN/GTIN 4044348641576
Tillverkarens nummer CP 4100 ESD XB 40
Tillverkare/ansvarig person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Benämning

Utförande:

Modern skyddssko i Competition-serien med SECURA VARIO® häldämpning och VARIO Multiflex®-teknik för extra hög bärkomfort.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Skyddssko CP 4100
  • Mikrofiber och insatsdelar med stor yta av nätväv för högsta möjliga ventilation.
  • Gångsula TPU Competition ESD, vit.
  • Som standard med STEITZ FLEXO låssystem och vanliga skosnören.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.