{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| tillverkarens beteckning | 3M® Temflex® 165 | |
| Slag av tejp | Enkelsidig | |
| Hållarmaterial | PVC-folie | |
| Limstyrka på stål | 0,2 N/mm | |
| Elasticitet | 200 % | |
| Draghållfasthet | 2 N/mm | |
| Användning | Isolering; Buntning; Fastsättning; Märkning; Märkning | |
| temperaturbeständig upp till | 90 °C | |
| Liner finns | nej | |
| lagringstemperatur | 20 °C - 23 °C | |
| Lager luftfuktighet | 50 % - 60 % | |
| Färg | svart | |
| Längd | 25 m | |
| Bredd | 19 mm | |
| Tjocklek | 0,15 mm | |
| Produktslag | Tejp |
| Artikelnummer | 083654 BLACK | |
| EAN/GTIN | 4054596615373 | |
| Tillverkarens nummer | 7100184810 | |
| Tillverkare/ansvarig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |