• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Monteringsspindel, Gängtyp / -storlek: M16

Art-nr.: 082808 M16
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
136 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gängtyp / -storlek Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängtyp M16
Produktslag Gängreparationstillbehör

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 082808 M16
EAN/GTIN 4250361211218
Tillverkarens nummer 41500116000/10
Tillverkare/ansvarig person Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com

Benämning

Utförande:

Inskruvningsverktyg för HeliCoil®plus gänginsatser.
Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil®plus av rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion med snäva toleranser, hög ytkvalitet samt korrosions- och värmebeständighet. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt varaktiga skruvförband av högsta kvalitet för alla driftbelastningar (statiska, dynamiska) med idealisk kraftöverföring. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor.

Användningsdata:

För ekonomisk reparation av skadade eller slitna gängor och som konstruktionselement för gängförstärkning vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

Anmärkning:

  • För lämpliga håltolkar för gängprovning, se nr 486000 ff.
  • Självlåsande insatser, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser levereras på begäran.