Polyuretanspiralslang 1/4 tum med säkerhetskoppling av stål eSafe ⌀ 8×12 mm, Effektiv slanglängd: 8m

Art-nr.: 080248 8
Pris per 1 st. (SEK 123,87 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
43 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Effektiv slanglängd (m) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material PU-spiralslang
Maximalt arbetstryck 10 bar
Max. sprängtryck 35 bar
utvändig slang-⌀ 12 mm
Invändig slang-⌀ 8 mm
Effektiv slanglängd 8 m
Färg blå
Anslutning snabbkoppling 1/4 tum
Anslutning slangnippel 1/4 tum
Produktslag Slang

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080248 8
EAN/GTIN 7391390137609
Tillverkarens nummer 199589711
Tillverkare/ansvarig person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Benämning

Utförande:

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig PU-slangmed god fjäderåterföringsstyrka. Temperaturbeständig från -20 °C till +60 °C. Högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standard B.

Anmärkning:

CEJN serie 310 är lämplig för marknaderna Benelux, Frankrike, Nordamerika och Norge.