Polyuretanspiralslang 1/4 tum med säkerhetskoppling av stål eSafe ⌀ 8×12 mm, Effektiv slanglängd: 6m

Art-nr.: 080248 6
Pris per 1 st. (SEK 139,63 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv slanglängd (m) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material PU-spiralslang
Maximalt arbetstryck 10 bar
Max. sprängtryck 35 bar
utvändig slang-⌀ 12 mm
Invändig slang-⌀ 8 mm
Effektiv slanglängd 6 m
Färg blå
Anslutning snabbkoppling 1/4 tum
Anslutning slangnippel 1/4 tum
Produktslag Slang

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080248 6
EAN/GTIN 7391390141897
Tillverkarens nummer 199589710
Tillverkare/ansvarig person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Benämning

Utförande:

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig PU-slangmed god fjäderåterföringsstyrka. Temperaturbeständig från -20 °C till +60 °C. Högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standard B.

Anmärkning:

CEJN serie 310 är lämplig för marknaderna Benelux, Frankrike, Nordamerika och Norge.