Tryckluftsdriven bandslip, Typ: G2410

Art-nr.: 079571 G2410
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Energiförsörjning Tryckluftsdriven
axeleffekt 275 W
maximalt varvtal: 25 000 min-1
maximal luftförbrukning 660 l/min
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
tillverkarens beteckning G2410
bandbredd 13 mm
bandlängd 305 mm
vikt 0,9 kg
bullernivå 89 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Produktslag Bandslipar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 079571 G2410
EAN/GTIN 7322590038366
Tillverkarens nummer 8423030410
Tillverkare/ansvarig person Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Benämning

Utförande:

AtlasCopco bandslipmaskin för arbeten i trånga utrymmen. Vinkeln mellan handtaget och slipdelen kan justeras för bättre hantering. Slipbandsstorlek 13×305 mm (se nr 558205, 558423).

Användningsdata:

För slipning, gradning, övergångar, ytbehandling och polering.Även idealiska för flexibel bearbetning av svåråtkomliga ställen.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.