• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Slipband zirkoniumoxid (ZA) ZK713X, 13×305 mm, Kornstorlek: 40

Art-nr.: 558205 40
Pris per 1 st. (SEK 49,57 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    15,12 SEK / 1 st.
    (SEK 49,57 / 1 Metre)
  • Från 100st.
    12,64 SEK / 1 st.
    (SEK 41,43 / 1 Metre)
på begäran
I lager
1 310 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Filtandning ZK713X
Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 40
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 13 mm
Slipbandets längd 305 mm
Produktslag Slipband

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 558205 40
EAN/GTIN 4018875383841
Tillverkarens nummer 738384
Tillverkare/ansvarig person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Trä
 
23
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipband med höga bearbetningsprestanda och zirkoniumoxid (ZA) för bästa avverkning. Den kontinuerliga självskärpningen möjliggör i jämförelse med normalkorund längre utslitningstid vid högre avverkningskapacitet och oförändrad ytkvalitet.
X-väv (robust) för hög avverkning på stationära maskiner.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stål och stållegeringar, gjutjärn samt ickejärnmetaller.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568525ff.