• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Industridammsugare, tillverkarens beteckning: IVRL65/24

Art-nr.: 078522 IVRL65/24
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

effektförbrukning 2 400 W
behållarvolym 65 l
nominell anslutningsvidd DN50 mm
Längd 737 mm
Bredd 532 mm
höjd 1 326 mm
kabellängd 6 m
antal turbiner 2
luftvolymström 144 l/s
vakuum 235 mbar
bullernivå 70 dB(A)
dammklass − dammsugare L
vikt 43 kg
Produktslag Våt- och torrdammsugare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 078522 IVRL65/24
EAN/GTIN 4066529164117
Tillverkare/ansvarig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Benämning

Utförande:

Industridammsugare lämplig för uppsugning och avskiljning av kylmedel, smörjemulsioner, vatten eller olja med fasta material (t.ex. metallspån).
  • Kompakt konstruktion och robust material för bästa rullegenskaper.
  • Högsta flexibilitet och lång hållbarhet med oljebeständig nätkabel.
  • Sugdriften sker via en slanganslutning på sughuvudet som är vridbar 360°.
2,4 kW industridammsugare med 2 motor, med tippchassi och 65 liters behållare.

Anmärkning:

Ett utförande med 100 liters behållare av rostfritt stål hittas under nr 078522 str. IVR-L100DP.