{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Energiförsörjning | Nätdriven | |
| effektförbrukning | 2 400 W | |
| nätfrekvens | 50 Hz | |
| behållarvolym | 65 l | |
| Längd | 711 mm | |
| Bredd | 523 mm | |
| höjd | 960 mm | |
| sugslangslängd | 3 m | |
| Slangdiameter | DN50 mm | |
| luftvolymström | 144 l/s | |
| vakuum | 235 mbar | |
| dammklass − dammsugare | L | |
| vikt | 44 kg | |
| Produktslag | Våt- och torrdammsugare | |
| märkspänning | 220 V |
| Artikelnummer | 078522 IVR-65SET | |
| Tillverkare/ansvarig person | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |