• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sladdlös slagborrmaskin/skruvdragare, Typ: GSB1215B

Art-nr.: 070104 GSB1215B
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
57 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 12 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 12 V
tillverkarens beteckning GSB 12V-15
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 12 V
motorkonstruktion borstmattor
maximalt vridmoment mjukt 15 Nm
maximalt vridmoment hårt 30 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 380 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 1 300 min-1
spännvidd snabbchuck 1 mm - 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 19 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 10 mm
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion 10,5 m/s2
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion <2,5 m/s2
vikt 1 kg
typisk användning Medium
lämpligt för material Trä; Trä; Murverk; Betong; Sten; Stål
Produktslag Slagborrskruvdragare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 070104 GSB1215B
EAN/GTIN 3165140995955
Tillverkarens nummer 06019B690H
Tillverkare/ansvarig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Benämning

Utförande:

Bosch batteridriven slagskruvdragare för mycket krävande skruvdragnings-, borr- och slagborrtillämpningar.
  • Electronic Cell Protection (ECP) skyddar batteriet mot överhettning och djupurladdning.
  • Electronic Motor Protection (EMP) skyddar motorn mot överlast.
  • Mekaniskt vridmomentfrånslag i flera steg.
  • Praktiskt bältesclips (inte 070104).
  • Inbyggd LED-belysning, batteriladdningsindikator.
  • Snabborrchuck.

Robust och lättanvänd sladdlös skruvdragare med en vikt på endast 1 kg.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumbatterier, laddare och transportväska.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851 – nr 073866.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen