{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 12 V | |
| tillverkarens beteckning | GSB 12V-15 | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 2 | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| batterikapacitet | 2 Ah | |
| Batterispänning | 12 V | |
| motorkonstruktion | borstmattor | |
| maximalt vridmoment mjukt | 15 Nm | |
| maximalt vridmoment hårt | 30 Nm | |
| maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 380 min-1 | |
| maximalt varvtal 2:a växeln | 1 300 min-1 | |
| spännvidd snabbchuck | 1 mm - 10 mm | |
| maximal spiralborr-⌀ i stål | 10 mm | |
| maximal spiralborr-⌀ i trä | 19 mm | |
| maximal spiralborr-⌀ i betong | 10 mm | |
| maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion | 10,5 m/s2 | |
| maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion | <2,5 m/s2 | |
| vikt | 1 kg | |
| typisk användning | Medium | |
| lämpligt för material | Trä; Trä; Murverk; Betong; Sten; Stål | |
| Produktslag | Slagborrskruvdragare |
| Artikelnummer | 070104 GSB1215B | |
| EAN/GTIN | 3165140995955 | |
| Tillverkarens nummer | 06019B690H | |
| Tillverkare/ansvarig person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |