{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea filetului | M36 | |
| Strat de acoperire | vaporizat | |
| Tip de filet | M | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Materialul sculei | HSS E | |
| Standard | DIN 376 | |
| Normă pentru filet | DIN 13 | |
| Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
| Forma conului de atac | B | |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură străpunsă | |
| Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
| Pas filet | 4 mm | |
| Lungimea totală L | 200 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 28 mm | |
| Pătrat coadă □ | 22 mm | |
| ⌀ găurii de centrare | 32 mm | |
| ⌀ Filet | 36 mm | |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Serie | Robinet Vap | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Adâncimea filetului | 108 mm | |
| Cuprins | 3 | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | GG1326 M36 | |
| EAN / GTIN | 4069515046435 | |
| Număr producător | GG1326 M36 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |