Pachet avantajos tarozi GARANT Vap Tap HSS-E

Cod articol: GG1326 M2,3
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (10,46 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M2,3
Strat de acoperire vaporizat
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,4 mm
Lungimea totală L 45 mm
⌀ cozii Ds 2,8 mm
Pătrat coadă □ 2,1 mm
⌀ găurii de centrare 1,9 mm
⌀ Filet 2,3 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 2
Serie Robinet Vap
Număr de dinţi Z 2
Adâncimea filetului 6,9 mm
Cuprins 5
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol GG1326 M2,3
EAN / GTIN 4069515046428
Număr producător GG1326 M2,3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
18
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
18
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod de maşină universal GARANT Vap Tap. Poate fi utilizat în mod sigur pentru o gamă largă de materiale. Lungime optimizată a gâtului și canalului pentru așchii pentru îndepărtarea îmbunătățită a așchiilor pentru fileturi adânci. Material de tăiere HSS-E de înaltă performanță cu conținut crescut de vanadiu pentru o rezistență mai bună la uzură. Suprafaţă vaporizată, pentru evitarea depunerii de material.
Ca codul: 132642.

Notă:

Până la ≤ M16, conținut 5 buc. per set.
De la ≥ M18, conținut 3 buc. per set.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Robinet Vap" Vedeţi-le pe toate