Pachet avantajos GARANT Uni Hero burghie din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, 5 bucăți

Cod articol: GG1257 7,6
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (45,60 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Unghiul la vârf: 140
  • Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 7,6 mm
Strat de acoperire TiAlSiN
Semistandard da
Materialul sculei Carbura
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Unghiul la vârf 140 grad
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară da, cu 25 bar
adâncime maximă de găurire recomandată L2 41,6 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 53 mm
Lungimea totală L 91 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Strategie de aşchiere HPC
Inel colorat portocaliu
Cuprins 5″ buc.
Tip produs Burghiu elicoidal
USP1 GARANT Uni Hero burghiu din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HB
USP2 5 bucăți

Identificare și clasificare

Cod articol GG1257 7,6
EAN / GTIN 4067263106562
Număr producător GG1257 7,6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
190
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
140
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Universalitate și economie maximă într-o singură unealtă. Design robust al sculei și design convex-concav al muchiei de tăiere curbate pentru o stabilitate optimă a sculei și un comportament de rupere a așchiilor într-o gamă largă de materiale. Geometrie specială a camerei cipurilor și camere de cip lustruite pentru evacuarea ideală a cipurilor și fiabilitate maximă a procesului. Strat TiAlSiN ultra-neted de înaltă performanță pentru reducerea eficientă a uzurii și formarea marginilor.

Notă:

Lungime canelură LC= L2+1,5 × DC.