Pachet avantajos GARANT Uni Hero burghie din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, 5 bucăți

Cod articol: GG1257 3,6
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (39,60 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Unghiul la vârf: 140
  • Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 3,6 mm
Strat de acoperire TiAlSiN
Semistandard da
Materialul sculei Carbura
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Unghiul la vârf 140 grad
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară da, cu 25 bar
adâncime maximă de găurire recomandată L2 22,6 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 28 mm
Lungimea totală L 66 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Strategie de aşchiere HPC
Inel colorat portocaliu
Cuprins 5″ buc.
Tip produs Burghiu elicoidal
USP1 GARANT Uni Hero burghiu din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HB
USP2 5 bucăți

Identificare și clasificare

Cod articol GG1257 3,6
EAN / GTIN 4067263106562
Număr producător GG1257 3,6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
190
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
140
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Universalitate și economie maximă într-o singură unealtă. Design robust al sculei și design convex-concav al muchiei de tăiere curbate pentru o stabilitate optimă a sculei și un comportament de rupere a așchiilor într-o gamă largă de materiale. Geometrie specială a camerei cipurilor și camere de cip lustruite pentru evacuarea ideală a cipurilor și fiabilitate maximă a procesului. Strat TiAlSiN ultra-neted de înaltă performanță pentru reducerea eficientă a uzurii și formarea marginilor.

Notă:

Lungime canelură LC= L2+1,5 × DC.