Pachet freze toroidale din carbură HPC DIN 6535 HB HOLEX Pro Inox

Cod articol: GG1248 5/1,0
Setați prețul 5 buc. (31,50 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC / RS1 (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Inox
⌀ tăişului DC 5 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 35 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 13 mm
Raza la colţ R1 1 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 19 mm
⌀ de degajare D1 4,8 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,023 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Toleranţa arborelui h6
Cuprins 5
Tip produs Freză toroidală

Identificare și clasificare

Cod articol GG1248 5/1,0
EAN / GTIN 4045197908735
Număr producător GG1248 5/1,0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.
Pentru o durabilitate excepţională.
Se poate folosi la viteze mari de aşchiere, extrem de recomandat inclusiv pentru oţeluri de până la cca. 1100N/mm2.
Similar Cod 206348.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate