{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Pro Inox | |
| ⌀ tăişului DC | 10 mm | |
| Strat de acoperire | AlCrN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Tip | N | |
| Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Unghiul elicei | 35 grad | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
| Raza la colţ R1 | 3 mm | |
| Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
| ⌀ de degajare D1 | 9,7 mm | |
| Lungimea totală L | 72 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 10 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
| Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Toleranţa arborelui | h6 | |
| Cuprins | 5 | |
| Tip produs | Freză toroidală |
| Cod articol | GG1248 10/3,0 | |
| EAN / GTIN | 4045197908889 | |
| Număr producător | GG1248 10/3,0 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |