Coloane de susţinere ESD, Înălţime: 481mm

Cod articol.: 972080 481
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Egalizarea înălţimii la intervale: 50
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 50 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Serie Workstation
Lăţime 40 mm
Adâncime 100 mm
Echipare maximă cu panou perforat 1 × Cod 972100 resp. Cod 972101
Greutate 3 kg
Tip produs Coloană de susţinere

Identificare și clasificare

Cod articol 972080 481
EAN / GTIN 4062406167134
Număr producător 972080 481
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă robustă de oţel. Suprafaţă de lucru fără barieră, deoarece amplasarea se face fără guseu. Fantă de suspendare la interval de 50 mm în partea frontală, precum şi bucşe filetate pe partea frontală şi interioară pentru prinderea altor module cum ar fi panoul perforat, raftul de depozitare etc. Coloană portantă cu deschideri laterale pentru trecerea cablurilor. Livrare în pereche.

Adaptat pentru:

Stații de lucru ESD nr. 972010 - 972015, stații de lucru ESD cu înălțime reglabilă nr. 972017 și bancuri de lucru ESD nr. 972150 - 972160.
Pereţi perforaţi 1 × Cod 972100 resp. Cod 972101.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.
Susținerea consolei cu braț nu este posibilă.