Workstation eLevel cu blat din bambus, Lungime: 2000mm

Cod articol.: 920016 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Staţie de lucru reglabilă pe înălţime: 700-1000
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 250
  • Model cu reglare pe înălţime: Electric
  • Grosimea plăcii: 50

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Staţie de lucru reglabilă pe înălţime 700-1000 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 250 kg
Model cu reglare pe înălţime Electric
Grosimea plăcii 50 mm
Egalizarea înălţimii 25 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Model eLevel
Serie Workstation
Interval de reglare pe înălţime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la 700 mm - 1.000 mm
Lăţime 2.000 mm
Adâncime 800 mm
Blat de lucru lungime 2.000 mm
Blat de lucru adâncime 700 mm
Blat de lucru grosime 50 mm
Principiu de reglare pe înălţime structură completă
Reglare pe înălţime continuă da
Tip ştecăr intrare F
Tensiune nominală 250 V
Material masă lucru Bambus
Panou de comandă cu ecran şi funcţie Memory da
Greutate 93 kg
Tip produs Masa de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 920016 2000
EAN / GTIN 4062406254926
Număr producător 920016 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Workstation eLevel − reglabil electric pe înălţime fără trepte. Reglare pe înălţime cu panou de comandă electronic. Panou de comandă cu ecran şi funcţie de memorare. Prin acţionare se adaptează înălţimea intregii staţii de lucru.

Culoare:

Piciorantrazit RAL 7016, neconfigurabil.
Coloane aluminiu eloxat, neconfigurabil.
Perete lateral şi perete posterior gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere, configurabil.

Notă:

  • Vă rugăm să aveţi în vedere, la utilizarea carcaselor pentru înşurubarea sub blatul de lucru, că înălţimea carcaselor nu trebuie să depăşească maximul de 500 mm.
  • Atenţie: La montarea în serie, vă rugăm să folosiţi tablele de forfecare Cod 920350 (pericol de strivire).

Dimensiunile cu .../2 sunt prevăzute cu o unitate alternativă de ridicare. Datele tehnice sunt similare cu cele de la unităţile de ridicare de până acum, abateri minore. La aceste dimensiuni, panoul de comandă este diferit vizual, dar nu diferă şi funcţional.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru lucrări ergonomice în șezut sau în picioare.
  • A se folosi doar în interior.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Reparațiile efectuate de Serviciul pentru clienți Hoffmann Group.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu staţi şi nu vă aşezaţi pe stația de lucru.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu pot fi combinate cu carcase care depășesc o înălțime de 500 mm.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Workstation" Vedeţi-le pe toate