{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
| Staţie de lucru reglabilă pe înălţime | 670-990 mm | |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 250 kg | |
| Model cu reglare pe înălţime | Electric | |
| Grosimea plăcii | 40 mm | |
| Egalizarea înălţimii | 25 mm | |
| caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
| Model | eLevel | |
| Serie | Workstation | |
| Interval de reglare pe înălţime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la | 670 mm - 990 mm | |
| Lăţime | 1.000 mm | |
| Adâncime | 800 mm | |
| Blat de lucru lungime | 1.000 mm | |
| Blat de lucru adâncime | 700 mm | |
| Blat de lucru grosime | 40 mm | |
| Principiu de reglare pe înălţime | Structură completă | |
| Reglare pe înălţime continuă | da | |
| Tip ştecăr intrare | F | |
| Tensiune nominală | 250 V | |
| Material masă lucru | Blat de lucru ESD | |
| Strat de acoperire a blatului de lucru | Laminat HPL conductibil | |
| Grosimea stratului | 0,8 mm | |
| Culoarea suprafeţei blatului de lucru | Gri deschis RAL 7035 | |
| Panou de comandă cu ecran şi funcţie Memory | da | |
| Greutate | 70 kg | |
| Tip produs | Masa de lucru |
| Cod articol | 972013 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406167035 | |
| Număr producător | 972013 1000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |