Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap vertical cu sertare ghidate pe podea Echipat cu portscule, Pentru cozile sculelor: HSK63

Cod articol: 971650 HSK63

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru cozile sculelor Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă a deschiderii verticale: 600
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 2.400
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 37
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitate portantă a deschiderii verticale 600 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 2.400 kg
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălţimii la intervale 37 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de siguranţă GS TÜV Süd
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 717 mm
Adâncime 725 mm
Lăţime în E 36E
Adâncime în E 36E
Lăţimea deschiderii verticale a sertarului 155 mm
Înălţime utilă deschidere verticală 1.750 mm
Lăţime utilă a deschiderii verticale 308 mm
Adâncime utilă deschidere verticală 628 mm
Număr de deschideri 4
Număr de suporturi de scule Cod 970130 24
Număr de portscule 336
Distanţă dintre axe A 76 mm
Pentru cozile sculelor HSK 63
Execuţia deschiderii verticale Cu ghidaj pe podea
Greutate 310 kg
Tip produs Dulap vertical CNC pentru sarcini mari

Identificare și clasificare

Cod articol 971650 HSK63
Număr producător 971650 HSK63
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Setarele au ghidaj pe podea şi sunt dotate cu închidere centrală. Cadrele zincate, la cald, ale sertarelor sunt perforate frontal la intervale de 37 mm pentru prinderea truselor de scule, şinelor-suport, tăviţelor de raft şi panourilor cu găuri.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, deschideri gri şoarece RAL 7005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

La sertarele cu lăţimea de 315 mm se pot monta 2 elemente de susţinere unul lângă altul.
Dulapurile verticale pot fi amplasate numai pe podele absolut drepte!