{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1,2 mm | |
| Capacitate portantă a deschiderii verticale | 600 kg | |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 2.400 kg | |
| Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 37 mm | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificat de siguranţă | GS TÜV Süd | |
| Înălţime | 2.000 mm | |
| Lăţime | 717 mm | |
| Adâncime | 725 mm | |
| Lăţime în E | 36E | |
| Adâncime în E | 36E | |
| Lăţimea deschiderii verticale a sertarului | 155 mm | |
| Înălţime utilă deschidere verticală | 1.750 mm | |
| Lăţime utilă a deschiderii verticale | 308 mm | |
| Adâncime utilă deschidere verticală | 628 mm | |
| Număr de deschideri | 4 | |
| Număr de suporturi de scule Cod 970130 | 24 | |
| Număr de portscule | 120 | |
| Distanţă dintre axe A | 142 mm | |
| Pentru cozile sculelor | C6 | |
| Execuţia deschiderii verticale | Cu ghidaj pe podea | |
| Greutate | 310 kg | |
| Tip produs | Dulap vertical CNC pentru sarcini mari |
| Cod articol | 971650 C6 | |
| Număr producător | 971650 C6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |