{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Înălţime | 130 mm | |
| Lăţime | 240 mm | |
| Adâncime | 148 mm | |
| Număr de portscule | 5 | |
| Distanţă dintre axe A | 64 mm | |
| Pentru cozile sculelor | C5 | |
| Capacitate portantă | 20 kg | |
| Material | Polipropilenă | |
| Tip produs | Sistem portant CNC |
| Cod articol | 971000 C5 | |
| EAN / GTIN | 4045197490247 | |
| Număr producător | 971000 C5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |