Şine Multifix pentru dulapuri verticale, recomandat pentru dulap vertical cu adâncime în G: 28

Cod articol: 943170 28
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

recomandat pentru dulap vertical cu adâncime în G Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 50

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 50 mm
Serie Multifix
Înălţime 89 mm
Lăţime utilă 590 mm
Capacitate portantă 50 kg
Greutate 1,7 kg
Tip produs Şină multifix

Identificare și clasificare

Cod articol 943170 28
EAN / GTIN 4062406586287
Număr producător 943170 28
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şină multifuncţională din aluminiu. Pentru utilizare cu cârlige şi suporturi GARANT easyFix, cutii de depozitare deschise, Tool-UNITS şi shadowboarduri.
Montare cu 8 dibluri GARANT easyFix și șuruburi M5×12 (incluse).

Adaptat pentru:

Dulapuri cu deschidere verticală Cod 943102943115.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru montaj în dulapurile verticale GridLine cu adâncimea carcasei de 700 mm, cu ajutorul materialului de fixare inclus.
  • Montajul se face doar conform orificiilor dulapului vertical.
  • Şină Multifix pentru utilizare cu cârlige şi suporturi Easyfix, cutii de depozitare deschise, Tool-UNITS şi shadowboarduri.
  • Panou perforat pentru utilizare cu cârlige şi suporturi Easyfix precum şi pentru alte accesorii specifice.
  • Raft de depozitare înclinat recomandat pentru suporturile eForm de spumă dură.
  • Respectaţi capacităţile maxime de încărcare, inclusiv la suprastructuri.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu depăşiţi capacitatea portantă maximă admisă.
  • Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe rafturile de depozitare şi nici pe şine.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.

Descărcări și documente

Produse potrivite