Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cărucior CNC, gol cu roţi din cauciuc masiv, Lăţime utilă: 452mm

Cod articol: 970045 452

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime utilă (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certificat de siguranţă: GS TÜV Süd

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de siguranţă GS TÜV Süd
Înălţime 1.200 mm
Lăţime 500 mm
Adâncime 800 mm
Lăţimea suprafeţei de bază 500 mm
Adâncimea suprafeţei de bază 800 mm
Lăţime utilă 452 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 160 mm
Număr de şine-suport (pe fiecare parte) 2
Număr de suporturi de scule (pe fiecare parte) 4
Capacitate portantă maximă 400 kg
Materialul roţii Cauciuc masiv
Tip produs Cărucior scule CNC

Identificare și clasificare

Cod articol 970045 452
Număr producător 970045 452
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şasiu şi structură din tablă de oţel cu pereţi laterali perforaţi la intervale de 25 mm, pentru montarea şinelor-suport şi a truselor de scule. Câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj (fixabile) sprijinite pe rulmenţi (⌀ 160 mm) şi 4 mânere de împingere pentru asigurarea unei manevrări sigure în atelier, pe toate părţile. Cu tavă din tablă de oţel (L×l×A 150×452×30 mm).

Culoare:

Şasiu şi pereţi laterali gri şoarece RAL 7005 acoperiţi cu vopsea pulbere.