{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificat de siguranţă | GS TÜV Süd | |
| Înălţime | 1.200 mm | |
| Lăţime | 675 mm | |
| Adâncime | 800 mm | |
| Lăţimea suprafeţei de bază | 675 mm | |
| Adâncimea suprafeţei de bază | 800 mm | |
| Lăţime utilă | 627 mm | |
| Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
| Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
| ⌀ roţii | 160 mm | |
| Număr de şine-suport (pe fiecare parte) | 2 | |
| Număr de suporturi de scule (pe fiecare parte) | 4 | |
| Capacitate portantă maximă | 400 kg | |
| Materialul roţii | Cauciuc masiv | |
| Tip produs | Cărucior scule CNC |
| Cod articol | 970045 627 | |
| EAN / GTIN | 4045197609144 | |
| Număr producător | 970045 627 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |