Trasare, Găurire, Debavurare, Număr de scule: 5

Cod articol: 955255 5
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Recomandat pentru adâncimea Shadowboard: 176

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Recomandat pentru adâncimea Shadowboard 176 mm
Lăţime 383 mm
Adâncime 176 mm
Număr de unelte 5
Execuţie cu set de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 955255 5
EAN / GTIN 4062406158408
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955255: 1 buc.
GARANT Set de burghie elicoidale tip HSSCod 115120 Ref. 1–13: 1 buc.
GARANT Debavurator manual 90° Cod 150400 Ref. 12,4: 1 buc.
Ac de trasat din carbură cod 458760 măr. HM: 1 buc.
GARANT Riglă pentru atelier Cod 461170 Ref. 300: 1 buc.
Punctator de calitate specială Cod 748900 Ref. 120/10: 1 buc.