Riglă de atelier cu gradaţii pe ambele părţi, Lungime: 300mm

Cod articol: 461170 300
Preț per 1 buc. (73,17 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 52,60 € /buc.
  • 127,50 € /buc.
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: EG II

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Citire mm / inch
Cu teşitură da
Material aliaj de aluminiu eloxat
Lungime 300 mm
Secţiune transversală lăţime 50 mm
Secţiune transversală grosime 5 mm
Standard EG II
Tip produs Riglă

Identificare și clasificare

Cod articol 461170 300
EAN / GTIN 4045197948953
Număr producător 461170 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din aliaj de aluminiu eloxat, anticorosiv. O subpresiune la eloxare garantează o scală rezistentă la ştergere şi la zgârieturi, chiar şi pe o durată de ani de zile. Muchia superioară cu gradaţie în mm. Muchia inferioară cu gradaţie în inch.