Set pentru atelier, Număr de scule: 26

Cod articol: 955081 26
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 26 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 20×20
  • Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor: 100

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×20
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 100 mm
Lăţime 500 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 20
Adâncime în G 20
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Număr de scule 26
Alimentare cu energie Cu baterii
Execuţie pentru sertarul dulapului mobil pentru scule
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 955081 26
EAN / GTIN 4062406207182
Număr producător 955081 26
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi de bază din spumă dură pentru un sertar complet - suprafaţă utilă 20×20G.
Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.

Adaptat pentru:

Bancuri de lucru GridLine ready-to-go, bancuri de lucru GridLine Vario cu carcasă 24G, carcasă GridLine 24G, dulapuri de scule GridLine 24×24G, sertare GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar Cod 914590.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955081: 1 buc.
HOLEX Lanternă de buzunar cu LED Cod 081437 Ref. BLACK: 1 buc.
HOLEX Şubler digital ABS Cod 412821 Ref. 150: 1 buc.
Micrometru de exterior HOLEX cod 420200 măr. 0–25: 1 buc.
HOLEX Ruletă Cod 462010 Ref. 3: 1 buc.
HOLEX Nivelă cu bulă Cod 467435 Ref. 300: 1 buc.
HOLEX Chei fixe duble Cod 610950 Ref. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: Câte 1 buc.
HOLEX Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale Cod 627225 Ref. 9: 1 buc.
HOLEX Şurubelniţă lată cu mâner de forţă Cod 660701 Ref. 3,5; 5,5; 8: Câte 1 buc.
HOLEX Şurubelniţă lată scurtă Cod 664201 Ref. 5,5: 1 buc.
HOLEX Şurubelniţă pentru Phillips cu mâner de forţă Cod 668401 Ref. 1; 2; 3: Câte 1 buc.
HOLEX Şurubelniţă scurtă pentru Phillips Cod 668471 Ref. 2: 1 buc.
HOLEX Cleşte universal din vanadiu Cod 702995 Ref. 160: 1 buc.
HOLEX Cleşte pentru instalatori Cod 706145 Ref. 250: 1 buc.
HOLEX Cleşte drept cu fălci rotunde plate Cod 713195 Ref. 160: 1 buc.
HOLEX Ciocan de lăcătuşărie Cod 750125 Ref. 300: 1 buc.