Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 0-25mm

Cod articol: 420200 0-25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 29,20 € /buc.
  • 18,75 € /buc.
La cerere
În stoc
1.716 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 3611
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 3611
Domeniu de măsurare 0 mm - 25 mm
Citire 0,01 mm
Abatere de măsurare E MPE ±2 µm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
⌀ pivot 6,5 mm
⌀ tamburului micrometric 18 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Protecţie izolatoare pentru mâini da
Tehnică de măsurare analogic
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 420200 0-25
EAN / GTIN 4045197203762
Număr producător 420200 0-25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suprafeţe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură.
Tijă de măsurare călită şi rectificată.
Blocare prin intermediul levierului de strângere.
Cu limitator de forţă şi izolaţie pentru protecţia mâinii.
Cu linii de gradaţie şi cifre negre, gravate clar.

Livrare:

De la Ref. 25-50 cu 1 etalon de reglare.