Set de cleşti, Număr de scule: 5

Cod articol: 954306 5
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 6 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 10×20

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 10×20
Lăţime 250 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 10
Adâncime în G 20
Număr de scule 5
Execuţie cu cleşti
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 954306 5
EAN / GTIN 4067263906483
Număr producător 954306 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954306: 1 buc.
HOLEX Cleşte universal din vanadiu Cod 702995 Ref. 180: 1 buc.
HOLEX Cleşte pentru instalatori Cod 706145 Ref. 300: 1 buc.
HOLEX Clește cu fălci rotunde plate Cod 713195 Ref. 200: 1 buc.
HOLEX Clește cu fălci rotunde îndoite Cod 713595 Ref. 200: 1 buc.
HOLEX Cleşte cu tăiere laterală Cod 725245 Ref. 160: 1 buc.