Cleşte cu fălci rotunde plate, îndoit, șlefuit, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 160mm

Cod articol: 713595 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.010 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Lungimea fălcilor 50 mm
Formă a fălcii oval-ascuţit, cotit (40° – 45°)
Standard DIN ISO 5745
Proprietate bacuri Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC)
Model de striat în interior
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei
Suprafaţă cu şlefuire de finisare
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 713595 160
EAN / GTIN 4045197887405
Număr producător 713595 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuţite. Tăişuri călite prin inducţie (cca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură şi moale. Fălci striate în interior.
Cleşte șlefuit, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.