{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | easyPick | |
| Înălţime recipient | 50 mm | |
| recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor | ≥ 75 mm | |
| recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G | 36 | |
| recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G | 20 | |
| Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă | 900 mm | |
| Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă | 500 mm | |
| Greutate | 2,562 kg | |
| Tip produs | Cutie de stocare pentru piese mici |
| Cod articol | 950400 75/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406152956 | |
| Număr producător | 950400 75/3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |