easyPick Cutie de stocare pentru piese mici, înălţime 50 mm, Lăţime×adâncime în G / tip: 2X3/1

Cod articol: 951251 2X3/1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.507 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime în G / tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyPick
Înălţime 50 mm
Lăţime 50 mm
Adâncime 75 mm
Lăţime în G 2
Adâncime în G 3
Înălţime interioară 11,8 mm
Lăţime interioară 33 mm
Adâncime interioară 58 mm
Număr de compartimente în casetă 1
Culoarea antracit
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Identificare și clasificare

Cod articol 951251 2X3/1
EAN / GTIN 4062406148539
Număr producător 951251 2X3/1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

În toate sertarele cu înălţimea frontală de 75 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate