{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Serie | Workstation | |
| Lungime | 920 mm | |
| Adâncime | 120 mm | |
| Lungimea corpului de iluminat | 850 mm | |
| Adâncimea corpului de iluminat | 30 mm | |
| Tip ştecăr intrare | Sistem fixare GST | |
| Tensiune nominală | 250 V | |
| Putere absorbită | 27 W | |
| Întrerupător pornit/ oprit | da | |
| Flux luminos | 1.890 lm | |
| Temperatură de culoare | 4.000 K | |
| Număr de comutatoare pornit / oprit | 1 | |
| Recomandat pentru tipul | 1000 mm | |
| Tehnologie LED | da | |
| Fără efect de orbire şi clipire | da | |
| Greutate | 3 kg | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Tip produs | Unitate de iluminare |
| Cod articol | 928602 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406117474 | |
| Număr producător | 928602 1000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |