Sine ale echipa. cu 2 glisoare de incar., Lungime: 1000mm

Cod articol: 928250 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Workstation
Înălţime 40 mm
Lungime 1.000 mm
Lăţime 40 mm
Capacitate portantă 60 kg
Domeniu de utilizare Coloane de susţinere
Tip produs Şina pentru echipament

Identificare și clasificare

Cod articol 928250 1000
EAN / GTIN 4062406185176
Număr producător 928250 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel profilat C. Pe ambele părţi cu opritoare finale interioare, cu tampoane din cauciuc. Glisoarele de încărcare cu rulmenţi sunt dotate cu o flanşă de înşurubare şi un colier pentru suspendarea aparatelor de lucru, dispozitivelor de ridicare şi a altor elemente ajutătoare.

Adaptat pentru:

Consolă pentru braţul de susţinere Cod 928055 şi Cod 928056.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai pe orificiile prevăzute în acest scop. Modificați și transformați numai cu accesorii aprobate de către Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.