{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Workstation; Multifix | |
| Lungime | 1.000 mm | |
| Lăţime | 940 mm | |
| Lăţime utilă | 934 mm | |
| Înălţimea de montare | 90 mm | |
| Înălţimea cutiei de depozitare deschise | 65 mm | |
| Lăţimea cutiei de depozitare deschise | 130 mm | |
| Adâncimea cutiei de depozitare deschise | 100 mm | |
| Unghi de înclinare | 0 grad; 20 grad; 30 grad | |
| Număr de recipiente | 7 | |
| Tip container | AA1 | |
| Culoarea cutiei de depozitare deschise | antracit | |
| Recomandat pentru tipul | AA1 | |
| Capacitate portantă | 50 kg | |
| Greutate | 3,4 kg | |
| Tip produs | Lisă de depozitare |
| Cod articol | 928230 1000/AA1 | |
| EAN / GTIN | 4062406113667 | |
| Număr producător | 928230 1000/AA1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |