Workstation mLevel cu blat Eluplan gri închis, Lungime: 1000mm

Cod articol: 920002 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Staţie de lucru reglabilă pe înălţime: 750-1000
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 250
  • Model cu reglare pe înălţime: mecanic
  • Grosimea plăcii: 40

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Staţie de lucru reglabilă pe înălţime 750-1000 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 250 kg
Model cu reglare pe înălţime mecanic
Grosimea plăcii 40 mm
Egalizarea înălţimii 25 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Model mLevel
Serie Workstation
Interval de reglare pe înălţime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la 750 mm - 1.000 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 800 mm
Blat de lucru lungime 1.000 mm
Blat de lucru adâncime 700 mm
Blat de lucru grosime 40 mm
Principiu de reglare pe înălţime Structură completă
Reglare pe înălţime continuă nu
Material masă lucru Eluplan
Strat de acoperire a blatului de lucru Eluplan (plastic), (strat linoleum)
Grosimea stratului 2 mm
Suprafaţa blatului de lucru Strat antistatic, foarte rezistent la frecare, semidur, nerezistent la lumină
Culoarea suprafeţei blatului de lucru gri închis
Panou de comandă cu ecran şi funcţie Memory nu
Greutate 60 kg
Tip produs Masa de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 920002 1000
EAN / GTIN 4062406119294
Număr producător 920002 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Workstation mLevel, staţia de lucru care se adaptează cerinţelor dumneavoastră. Reglare manuală, clasică, pe înălţime la interval de 25 mm prin piciorul cu şuruburi de fixare; se reglează întreaga staţie de lucru. Scalarea înălţimii exacte de lucru pe partea interioară a bancului, pentru operabilitate simplă.

Culoare:

Piciorantrazit RAL 7016, neconfigurabil.
Coloane aluminiu eloxat, neconfigurabil.
Perete lateral şi perete posterior gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere, configurabil.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru lucrări ușoare de montaj în șezut sau în picioare.
  • A se folosi doar în interior.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică sigură pentru funcţionare.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Reparațiile efectuate de Serviciul pentru clienți Hoffmann Group.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu staţi şi nu vă aşezaţi pe stația de lucru.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.