Panou din tablă perforat pe ambele părţi pentru dulapul mobil pentru scule, Înălţimea utilă: 222mm

Cod articol: 914852 222
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea utilă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Serie ToolCar
Înălţime 222 mm
Înălţimea panoului perforat 222 mm
Lăţimea panoului perforat 635 mm
Domeniu de utilizare Dulap mobil pentru scule
Tip produs Perete perforat

Identificare și clasificare

Cod articol 914852 222
EAN / GTIN 4045197893963
Număr producător 914852 222
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pereche de coloane de susţinere din ţeavă de oţel 25×25 mm cu perete perforat din tablă de oţel (□ 9×9 mm la intervale de 37 mm), cu strat de acoperire din pulbere argintie.
Panou perforat pe ambele părţi cu intervale regulate.

Adaptat pentru:

Livrare:

Panou perforat din tablă de oţel inclusiv pereche de coloane de susţinere.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "ToolCar" Vedeţi-le pe toate