Dulap mobil pentru scule ToolCar cu ComfortClose, 20×16G, Număr de sertare: 5

Cod articol: 914524 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de sertare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 30
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă per sertar / raft culisant 30 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 20×16G
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×16
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Serie ToolCar; Dulap mobil pentru scule ToolCar
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 800 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 400 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 16
Număr de sertare 5
Greutate 74,4 kg
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Identificare și clasificare

Cod articol 914524 5
EAN / GTIN 4045197892133
Număr producător 914524 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap mobil pentru scule ToolCar cu covoraş GARANT GridLine rezistent la zgârieturi, antiderapant şi cu capacitate de protejare a suprafeţelor. Înlocuire simplă a raftului cu alte blaturi de lucru (de ex. bambus) sau cu un blat de lucru din bambus cu menghină. Seiful / Compartimentul lateral blocabil central împreună cu sertarele. Părţile frontale ale sertarelor şi coloanele dulapului mobil sunt acoperite cu tampoane din LDPE. În cazul coliziunilor, acestea împiedică deteriorarea gravă a suprafeţelor şi a pieselor delicate.
GARANT ComfortClose. Sertare cu închidere automată şi amortizare.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Livrare:

Cu pereţi despărţitori:
pentru fiecare sertar de 75 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 75,
pentru fiecare sertar de 125 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 125.

Culoare:

În două culori acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Notă:

Pentru sertare cu înălţimea de 200 mm sunt compatibile acum şi barele perforate de separaţie Cod 951510 Ref. 200 precum şi barele de margine Cod 951560 Ref. 200 şi pereţii despărţitori demontabili Cod 951741951821 fiecare în Ref. 200.
Alte accesorii şi elemente de compartimentare găsiţi în Grupa 95.
Elemente recomandate de compartimentare:
Bare de margine perforate Cod 951560 Ref. 75 şi Ref. 200;
Bare perforate de separare Cod 951510 Ref. 75 şi Ref. 200;
Pereţi despărţitori demontabili lăţime Cod 951721951821 Ref. 75 şi Cod 951741951821 Ref. 200.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru lucrări mobile la faţa locului.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Banc de lucru cu role pentru L-BOXX (cod art.
  • 914574, 914575).
  • Raft pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Montați menghinele (opțional) numai pe un blat de lucru din bambus.
  • Respectați instrucțiunile de montaj pentru menghină.
  • Montați cel mult un sertar interior în compartimentul dulapului ToolTruck (cod art.
  • 914560, 914564, 914568).

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu staţi şi nu vă aşezaţi pe dulapul mobil de scule sau pe bancul mobil de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu loviți dulapul mobil de scule sau bancul mobil de lucru.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "ToolCar" Vedeţi-le pe toate