Ciocan cu cap moale SIMPLEX, fără capete ataşabile, fără coadă, pentru ⌀ / materialul carcasei: 30Gmm

Cod articol: 753310 30G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ⌀ / materialul carcasei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ carcasă 30 mm
Serie SIMPLEX
⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile 30 mm
Greutate 225 g
Carcasă materiale Oţel turnat
Tip produs Carcase pentru ciocan cu cap moale

Identificare și clasificare

Cod articol 753310 30G
EAN / GTIN 4030618301295
Număr producător 3011.030
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă de strângere stabilă, din două părţi din aluminiu sau fontă maleabilă. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile. Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.

Aplicaţie:

Ref. A = Carcasă din aluminiu: Pentru lucrul uşor, de ex. lovire pentru poziţionare.
Ref. G = Carcasă din fontă maleabilă: Pentru lovituri grele, puternice, de ex. aşezarea componentelor maşinii, etc.

Adaptat pentru:

Ciocan cu cap moale SIMPLEX Cod 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Notă:

Denumirea mărimii A = carcasă din aluminiu; G = carcasă din fontă maleabilă.