{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | SIMPLEX | |
| Lungimea cap cu capete ataşabile | 90 mm | |
| ⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile | 30 mm | |
| Lungimea cozii | 260 mm | |
| Lungimea totală | 300 mm | |
| Greutate | 0,32 kg | |
| Carcasă materiale | Oţel turnat | |
| Utilizare material | Plastic superior, duritate medie | |
| Materialul cozii | Lemn | |
| Culoarea | alb | |
| Tip produs | Ciocan |
| Cod articol | 753100 30G | |
| EAN / GTIN | 4030618300175 | |
| Număr producător | 3007.030 | |
| Producător/responsabil | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |