Ciocan cu cap moale SIMPLEX, fără capete ataşabile, cu coadă, ⌀ carcasă / material: 30Gmm

Cod articol: 753300 30G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ carcasă / material (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ carcasă 30 mm
Serie Ciocan cu cap moale SIMPLEX
Lungimea cap cu capete ataşabile 90 mm
⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile 30 mm
Lungimea cozii 260 mm
Lungimea totală 300 mm
Carcasă materiale Oţel turnat
Tip produs Carcase pentru ciocan cu cap moale

Identificare și clasificare

Cod articol 753300 30G
EAN / GTIN 2050001008404

Descriere

Execuţie:

Carcasă de strângere robustă, din două componente, cu două capete interschimbabile. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile.
Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.
Ciocane cu cap moale şi de ştemuit: Carcasă din aluminiu sau fontă maleabilă; coadă din lemn.
Ciocane cu cap moale şi de ştemuit: Carcasă din aluminiu sau fontă maleabilă; coadă din lemn.

Aplicaţie:

Ref. A = Carcasă din aluminiu: Pentru lucrul uşor, de ex. lovire pentru poziţionare.
Ref. G = Carcasă din fontă maleabilă: Pentru lovituri grele, puternice, de ex. aşezarea componentelor maşinii etc.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 753400 şi carcasă a ciocanului cu cap moale pentru Cod 753310.

Notă:

Denumirea mărimii A = carcasă din aluminiu; G = carcasă din fontă maleabilă.