Bit pentru fantă, 5/4 inch C 8, Lăţimea lamei: 12mm

Cod articol.: 675460 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,14 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    5,95 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
312 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea lamei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 800/2 Z
Lăţimea lamei 12 mm
Grosimea tăişului 2 mm
Lungimea totală 41 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Coadă hexagonală pentru biţi C8
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 675460 12
EAN / GTIN 4013288011305
Număr producător 05057240001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Pentru prinderea în suporturi de mână sau în utilaje cu suportul hexagonal corespunzător.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu fantă DIN 3127.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.